M.Gewindeb. D371B PM M4,0 VA TiN Gühring

Artikelnummer: Z00286069
EAN: 4049844005846
Herstellernummer: 9010020040000
M.Gewindeb. D371B PM M4,0 VA TiN Gühring
Inkl. Steuern: 22,41 € VE 1 Stück Netto 18,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Gewinde, Blauring, HSS-E PM, Oberfläche TiN-beschichtet, GÜHRING Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ INOX, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle wie geschwefelte Stähle, austenitische Stähle, martensitische Stähle und ferritische Stähle verwendbar. Hinweis: HSS-E PM (Pulvermetallurgischer Hochleistungs-Schnellstahl) zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Attribute: Ausführung: mit verstärktem Schaft , Gesamtlänge: 63 mm, Gewinde: M4 , Kernloch-Ø: 3,30 mm, Norm: DIN 371 , Schaft-Ø: 4,5 mm, Schaft-Vierkant: 3,4 mm, Steigung: 0,70 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,70
Schaft-Vierkant mm 3,4
Schaft-Ø (mm) 4,5
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 10
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 3,30
Norm DIN 371
Gewinde M4
Gesamtlänge (mm) 63
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen