M.Gewindeb. D371B PM M8,0 VA TiN Gühring

Artikelnummer: Z00286072
EAN: 4049844005815
Herstellernummer: 9010020080000
M.Gewindeb. D371B PM M8,0 VA TiN Gühring
Inkl. Steuern: 34,37 € VE 1 Stück Netto 28,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Gewinde, Blauring, HSS-E PM, Oberfläche TiN-beschichtet, GÜHRING Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ INOX, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle wie geschwefelte Stähle, austenitische Stähle, martensitische Stähle und ferritische Stähle verwendbar. Hinweis: HSS-E PM (Pulvermetallurgischer Hochleistungs-Schnellstahl) zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Attribute: Ausführung: mit verstärktem Schaft , Gesamtlänge: 90 mm, Gewinde: M8 , Kernloch-Ø: 6,80 mm, Norm: DIN 371 , Schaft-Ø: 8,0 mm, Schaft-Vierkant: 6,2 mm, Steigung: 1,25 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,25
Schaft-Vierkant mm 6,2
Schaft-Ø (mm) 8,0
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 10
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 6,80
Norm DIN 371
Gewinde M8
Gesamtlänge (mm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen