• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

GÜHRING M.Gewindeb. D371C HSSE M1,6 W Gühring

Artikelnummer:  
Z00286306 
EAN:  
4031093719728 
Herstellernummer:  
9008120016000 
Marke:  
GÜHRING 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

29,02 €

Netto 24,39 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Al, Al- und Mg-Leg. 15
Ausführung mit verstärktem Schaft
Gesamtlänge 40 Millimeter
Gewinde M1,6
Kernloch-Ø 1,25 Millimeter
Norm DIN 371
Schaft-Vierkant mm 2,1
Schaft-Ø 2,5 Millimeter
Steigung 0,35 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Sackloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Gewinde, Schwarzring, Oberfläche , Gühring Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ W, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Ausführung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für Al und Al-Leg. wie Reinaluminium-Leg., Al-Knetleg., Al-Leg. < 10 % Si und Al-Leg. > 10 % Si verwendbar. Attribute: Ausführung: mit verstärktem Schaft , Gesamtlänge: 40 mm, Gewinde: M1,6 , Kernloch-Ø: 1,25 mm, Norm: DIN 371 , Schaft-Ø: 2,5 mm, Schaft-Vierkant: 2,1 mm, Steigung: 0,35 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben