M.Gewindeb. D371C HSSE M10,0 TiN Gühring

Artikelnummer: Z00285910
EAN: 1234
Herstellernummer: 9009140100000
M.Gewindeb. D371C HSSE M10,0 TiN Gühring
Inkl. Steuern: 41,46 € VE 1 Stück Netto 34,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Sackloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Gewinde, Gelbring, Oberfläche TiN-beschichtet, Gühring Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar. Attribute: Ausführung: mit verstärktem Schaft , Gesamtlänge: 100 mm, Gewinde: M10 , Kernloch-Ø: 8,50 mm, Norm: DIN 371 , Schaft-Ø: 10,0 mm, Schaft-Vierkant: 8,0 mm, Steigung: 1,50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 25
Steigung (mm) 1,50
Stähle bis 850 N/mm2 23
Schaft-Vierkant mm 8,0
Schaft-Ø (mm) 10,0
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 8,50
Norm DIN 371
Gewinde M10
Gesamtlänge (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen