M.Gewindeb. D371C HSSE M10,0 W Gühring

Artikelnummer: Z00286314
EAN: 1234
Herstellernummer: 9008120100000
M.Gewindeb. D371C HSSE M10,0 W Gühring
Inkl. Steuern: 26,39 € VE 1 Stück Netto 22,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Sackloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Gewinde, Schwarzring, Oberfläche , Gühring Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ W, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Ausführung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für Al und Al-Leg. wie Reinaluminium-Leg., Al-Knetleg., Al-Leg. < 10 % Si und Al-Leg. > 10 % Si verwendbar. Attribute: Ausführung: mit verstärktem Schaft , Gesamtlänge: 100 mm, Gewinde: M10 , Kernloch-Ø: 8,50 mm, Norm: DIN 371 , Schaft-Ø: 10,0 mm, Schaft-Vierkant: 8,0 mm, Steigung: 1,50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,50
Schaft-Vierkant mm 8,0
Schaft-Ø (mm) 10,0
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 8,50
Norm DIN 371
Gewinde M10
Gesamtlänge (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen