M.Gewindeb. D371C HSSE M2,5 TiN Gühring

Artikelnummer: Z00285904
EAN: 4031093265270
Herstellernummer: 9009140025000
GÜHRING
M.Gewindeb. D371C HSSE M2,5 TiN Gühring
Inkl. Steuern: 33,45 € VE 1 Stück Netto 28,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sackloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Gewinde, Gelbring, Oberfläche TiN-beschichtet, Gühring Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar. Attribute: Ausführung: mit verstärktem Schaft , Gesamtlänge: 50 mm, Gewinde: M2,5 , Kernloch-Ø: 2,00 mm, Norm: DIN 371 , Schaft-Ø: 2,8 mm, Schaft-Vierkant: 2,1 mm, Steigung: 0,45 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 25
Steigung (mm) 0,45
Stähle bis 850 N/mm2 23
Schaft-Vierkant mm 2,1
Schaft-Ø (mm) 2,8
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 2,00
Norm DIN 371
Gewinde M2,5
Gesamtlänge (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen