M.Gewindeb. D371C HSSE M2,5 W Gühring

Artikelnummer: Z00286308
EAN: 1234
Herstellernummer: 9008120025000
M.Gewindeb. D371C HSSE M2,5 W Gühring
Inkl. Steuern: 22,17 € VE 1 Stück Netto 18,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Sackloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Gewinde, Schwarzring, Oberfläche , Gühring Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ W, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Ausführung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für Al und Al-Leg. wie Reinaluminium-Leg., Al-Knetleg., Al-Leg. < 10 % Si und Al-Leg. > 10 % Si verwendbar. Attribute: Ausführung: mit verstärktem Schaft , Gesamtlänge: 50 mm, Gewinde: M2,5 , Kernloch-Ø: 2,05 mm, Norm: DIN 371 , Schaft-Ø: 2,8 mm, Schaft-Vierkant: 2,1 mm, Steigung: 0,45 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,45
Schaft-Vierkant mm 2,1
Schaft-Ø (mm) 2,8
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 2,05
Norm DIN 371
Gewinde M2,5
Gesamtlänge (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen