M.Gewindeb. D371C HSSE M4,0 MS 6G Gühring

Artikelnummer: Z00286350
EAN: 4031093788076
Herstellernummer: 9010840040000
M.Gewindeb. D371C HSSE M4,0 MS 6G Gühring
Inkl. Steuern: 18,20 € VE 1 Stück Netto 15,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangs- und Sackloch-Maschinen-Gewindebohrer, für metrisches Gewinde, Messing, Oberfläche , Gühring Ausführung: HSS-E, DIN 371, Typ MS, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Mit verstärktem Schaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für kurz- und langspanende Buntmetalle verwendbar. Toleranzfeld ISO 2/6G mit Übermaß. Attribute: Gesamtlänge: 63 mm, Gewinde: M4 , Kernloch-Ø: 3,30 mm, Schaft-Ø: 4,5 mm, Schaft-Vierkant: 3,4 mm, Steigung: 0,70 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,70
Schaft-Vierkant mm 3,4
Schaft-Ø (mm) 4,5
Kupfer, Messing, Bronzen 12
Kernloch-Ø (mm) 3,30
Gewinde M4
Gesamtlänge (mm) 63
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen