M.Gewindeb. D371C M10,0 H IK. TiAlN Gühring

Artikelnummer: Z00286219
EAN: 4031093691994
Herstellernummer: 9003020100000
M.Gewindeb. D371C M10,0 H IK. TiAlN Gühring
Inkl. Steuern: 71,19 € VE 1 Stück Netto 59,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sackloch-Maschinengewindebohrer, HSS-E PM, TiAlN-beschichtet, Gühring Ausführung: Toleranzfeld 6HX, Typ H, Form C (2-3 Gänge) mit Innenkühlung. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für hochfeste Stähle wie Vergütungsstähle, leg. Kaltarbeitsstähle und Schnellarbeitsstähle verwendbar. Hinweis: HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Attribute: Ausführung: mit verstärkem Schaft , Gesamtlänge: 100 mm, Gewinde: M10 , Kernloch-Ø: 8,50 mm, Norm: DIN 371 , Schaft-Ø: 10 mm, Schaft-Vierkant: 8,0 mm, Steigung: 1,50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,50
Stähle bis 850 N/mm2 14
Schaft-Vierkant mm 8,0
Schaft-Ø (mm) 10
Stähle bis 42 HRC 6
Stähle bis 1400 N/mm2 10
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Gusseisenwerkstoffe 20
Ausfuehrung mit verstärkem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 8,50
Norm DIN 371
Gewinde M10
Gesamtlänge (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen