M.Gewindeb. D371C M6,0 GG TiAlN Gühring

Artikelnummer: Z00286335
EAN: 4031093338073
Herstellernummer: 9019180060000
M.Gewindeb. D371C M6,0 GG TiAlN Gühring
Inkl. Steuern: 41,46 € VE 1 Stück Netto 34,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangs- und Sackloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Gewinde, Weißring, Oberfläche TiAlN-beschichtet Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld 6HX, Typ GG, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für Gusswerkstoffe, Grauguss, Temperguss, Kugelgrafitguss und Gusseisen mit Vermikulargrafit verwendbar. Attribute: Ausführung: mit verstärktem Schaft , Gesamtlänge: 80 mm, Gewinde: M6 , Kernloch-Ø: 5,00 mm, Norm: DIN 371 , Schaft-Ø: 6,0 mm, Schaft-Vierkant: 4,9 mm, Steigung: 1,00 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,00
Schaft-Vierkant mm 4,9
Schaft-Ø (mm) 6,0
Gusseisenwerkstoffe 20
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 5,00
Norm DIN 371
Gewinde M6
Gesamtlänge (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen