M.Gewindeb.D371DPM M10,0 HRC 55 TiCN Gühring

Artikelnummer: Z00286260
EAN: 1234
Herstellernummer: 9012010100000
M.Gewindeb.D371DPM M10,0 HRC 55 TiCN Gühring
Inkl. Steuern: 65,41 € VE 1 Stück Netto 54,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Gewinde, Schwarzring, Oberfläche TiCN-beschichtet Ausführung: Toleranzfeld 6HX, Typ H, mit Schälanschnitt Form D (6-7 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für gehärtete Stähle bis 55 HRC verwendbar. Hinweis: HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Attribute: Gesamtlänge: 100 mm, Gewinde: M10 , Kernloch-Ø: 8,50 mm, Schaft-Ø: 10 mm, Schaft-Vierkant: 8,0 mm, Steigung: 1,50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,50
Stähle bis 56 HRC 4
Stähle bis 52 HRC 6
Schaft-Vierkant mm 8,0
Schaft-Ø (mm) 10
Stähle bis 42 HRC 6
Kernloch-Ø (mm) 8,50
Gewinde M10
Gesamtlänge (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen