M.Gewindeb.D371DPM M6,0 HRC 55 TiCN Gühring

Artikelnummer: Z00286258
EAN: 4031093775168
Herstellernummer: 9012010060000
M.Gewindeb.D371DPM M6,0 HRC 55 TiCN Gühring
Inkl. Steuern: 40,89 € VE 1 Stück Netto 34,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Gewinde, Schwarzring, Oberfläche TiCN-beschichtet Ausführung: Toleranzfeld 6HX, Typ H, mit Schälanschnitt Form D (6-7 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für gehärtete Stähle bis 55 HRC verwendbar. Hinweis: HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Attribute: Gesamtlänge: 80 mm, Gewinde: M6 , Kernloch-Ø: 5,00 mm, Schaft-Ø: 6 mm, Schaft-Vierkant: 4,9 mm, Steigung: 1,00 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,00
Stähle bis 56 HRC 4
Stähle bis 52 HRC 6
Schaft-Vierkant mm 4,9
Schaft-Ø (mm) 6
Stähle bis 42 HRC 6
Kernloch-Ø (mm) 5,00
Gewinde M6
Gesamtlänge (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen