M.Gewindeb. D371E M5,0 H IK. TiAlN Gühring

Artikelnummer: Z00286212
EAN: 4031093789004
Herstellernummer: 9010910050000
M.Gewindeb. D371E M5,0 H IK. TiAlN Gühring
Inkl. Steuern: 43,39 € VE 1 Stück Netto 36,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, HSS-E, TiAlN-beschichtet, Gühring Ausführung: DIN 371, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ H, Form E (1,5-2 Gänge) mit Innenkühlung. M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für hochfeste Stähle wie Vergütungsstähle, leg. Kaltarbeitsstähle und Schnellarbeitsstähle verwendbar. Attribute: Gesamtlänge: 70 mm, Gewinde: M5 , Kernloch-Ø: 4,20 mm, Schaft-Ø: 6 mm, Schaft-Vierkant: 4,9 mm, Steigung: 0,80 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,80
Stähle bis 850 N/mm2 14
Schaft-Vierkant mm 4,9
Schaft-Ø (mm) 6
Stähle bis 42 HRC 6
Stähle bis 1400 N/mm2 10
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Gusseisenwerkstoffe 20
Kernloch-Ø (mm) 4,20
Gewinde M5
Gesamtlänge (mm) 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen