M.Gewindeb. D371E M6,0 H IK. TiAlN Gühring

Artikelnummer: Z00286213
EAN: 4031093788991
Herstellernummer: 9010910060000
M.Gewindeb. D371E M6,0 H IK. TiAlN Gühring
Inkl. Steuern: 40,89 € VE 1 Stück Netto 34,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, HSS-E, TiAlN-beschichtet, Gühring Ausführung: DIN 371, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ H, Form E (1,5-2 Gänge) mit Innenkühlung. M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für hochfeste Stähle wie Vergütungsstähle, leg. Kaltarbeitsstähle und Schnellarbeitsstähle verwendbar. Attribute: Gesamtlänge: 80 mm, Gewinde: M6 , Kernloch-Ø: 5,00 mm, Schaft-Ø: 6 mm, Schaft-Vierkant: 4,9 mm, Steigung: 1,00 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,00
Stähle bis 850 N/mm2 14
Schaft-Vierkant mm 4,9
Schaft-Ø (mm) 6
Stähle bis 42 HRC 6
Stähle bis 1400 N/mm2 10
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Gusseisenwerkstoffe 20
Kernloch-Ø (mm) 5,00
Gewinde M6
Gesamtlänge (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen