M.Gewindeb. D374B HSSE M10x0,75 TiN Gühring

Artikelnummer: Z00286429
EAN: 4031093632799
Herstellernummer: 9008320100040
GÜHRING
M.Gewindeb. D374B HSSE M10x0,75 TiN Gühring
Inkl. Steuern: 69,16 € VE 1 Stück Netto 58,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Feingewinde, Gelbring, Oberfläche TiN-beschichtet, Gühring Ausführung: HSS-E, DIN 374, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach ISO DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar. Attribute: Gesamtlänge: 90 mm, Gewinde x Steigung: M10 x 0,75 mm, Kernloch-Ø: 9,20 mm, Schaft-Ø: 7,0 mm, Schaft-Vierkant: 5,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 25
Schaft-Vierkant mm 5,5
Schaft-Ø (mm) 7,0
Al, Al- und Mg-Leg. 25
Kernloch-Ø (mm) 9,20
Gesamtlänge (mm) 90
Gewinde x Steigung mm M10 x 0,75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen