M.Gewindeb. D374B HSSE M22x1,50 TiN Gühring

Artikelnummer: Z00286443
EAN: 4031093633000
Herstellernummer: 9008320220070
GÜHRING
M.Gewindeb. D374B HSSE M22x1,50 TiN Gühring
Inkl. Steuern: 153,66 € VE 1 Stück Netto 129,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Feingewinde, Gelbring, Oberfläche TiN-beschichtet, Gühring Ausführung: HSS-E, DIN 374, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach ISO DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar. Attribute: Gesamtlänge: 125 mm, Gewinde x Steigung: M22 x 1,50 mm, Kernloch-Ø: 20,50 mm, Schaft-Ø: 18,0 mm, Schaft-Vierkant: 14,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 25
Schaft-Vierkant mm 14,5
Schaft-Ø (mm) 18,0
Al, Al- und Mg-Leg. 25
Kernloch-Ø (mm) 20,50
Gesamtlänge (mm) 125
Gewinde x Steigung mm M22 x 1,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen