M.Gewindeb. D374B HSSE M6x0,50 TiN Gühring

Artikelnummer: Z00286424
EAN: 4031093632720
Herstellernummer: 9008320060030
GÜHRING
M.Gewindeb. D374B HSSE M6x0,50 TiN Gühring
Inkl. Steuern: 47,14 € VE 1 Stück Netto 39,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Feingewinde, Gelbring, Oberfläche TiN-beschichtet, Gühring Ausführung: HSS-E, DIN 374, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach ISO DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar. Attribute: Gesamtlänge: 80 mm, Gewinde x Steigung: M6 x 0,50 mm, Kernloch-Ø: 5,50 mm, Schaft-Ø: 4,5 mm, Schaft-Vierkant: 3,4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 25
Schaft-Vierkant mm 3,4
Schaft-Ø (mm) 4,5
Al, Al- und Mg-Leg. 25
Kernloch-Ø (mm) 5,50
Gesamtlänge (mm) 80
Gewinde x Steigung mm M6 x 0,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen