M.Gewindeb.D374BPMTiN M16,0x1,50 Gühring

Artikelnummer: Z00286517
EAN: 1234
Herstellernummer: 9012910160070
M.Gewindeb.D374BPMTiN M16,0x1,50 Gühring
Inkl. Steuern: 88,35 € VE 1 Stück Netto 74,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Feingewinde, Grünring, HSS-E PM, Oberfläche TiN-beschichtet, Gühring Ausführung: DIN 374, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach ISO DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar. Hinweis: HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Attribute: Gesamtlänge: 100 mm, Gewinde x Steigung: M16 x 1,50 mm, Kernloch-Ø: 14,50 mm, Schaft-Ø: 12,0 mm, Schaft-Vierkant: 9,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 20
Schaft-Vierkant mm 9,0
Schaft-Ø (mm) 12,0
Stähle bis 42 HRC 15
Stähle bis 1000 N/mm2 20
Al, Al- und Mg-Leg. 25
Kernloch-Ø (mm) 14,50
Gesamtlänge (mm) 100
Gewinde x Steigung mm M16 x 1,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen