M.Gewindeb. D374C M12x1,00 VA TiN Gühring

Artikelnummer: Z00286592
EAN: 4049844005761
Herstellernummer: 9010040120050
M.Gewindeb. D374C M12x1,00 VA TiN Gühring
Inkl. Steuern: 64,93 € VE 1 Stück Netto 54,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sackloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Feingewinde, Blauring, HSS-E PM, Oberfläche TiN-beschichtet, Gühring Ausführung: HSS-E, DIN 374, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ INOX, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach ISO DIN 13. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle wie geschwefelte Stähle, austenitische Stähle, martensitische Stähle und ferritische Stähle verwendbar. Attribute: Gesamtlänge: 100 mm, Gewinde x Steigung: M12 x 1,00 mm, Kernloch-Ø: 11,00 mm, Schaft-Ø: 9,0 mm, Schaft-Vierkant: 7,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Vierkant mm 7,0
Schaft-Ø (mm) 9,0
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 10
Kernloch-Ø (mm) 11,00
Gesamtlänge (mm) 100
Gewinde x Steigung mm M12 x 1,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen