M.Gewindeb. D374C M4x0,50 TiN Gühring

Artikelnummer: Z00286472
EAN: 4031093630979
Herstellernummer: 9008520040030
M.Gewindeb. D374C M4x0,50 TiN Gühring
Inkl. Steuern: 38,38 € VE 1 Stück Netto 32,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sackloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Feingewinde, Gelbring, Oberfläche TiN-beschichtet, Gühring Ausführung: HSS-E, DIN 374, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach ISO DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar. Attribute: Gesamtlänge: 63 mm, Gewinde x Steigung: M4 x 0,50 mm, Kernloch-Ø: 3,50 mm, Schaft-Ø: 2,8 mm, Schaft-Vierkant: 2,1 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 23
Schaft-Vierkant mm 2,1
Schaft-Ø (mm) 2,8
Al, Al- und Mg-Leg. 20
Kernloch-Ø (mm) 3,50
Gesamtlänge (mm) 63
Gewinde x Steigung mm M4 x 0,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen