M.Gewindeb. D376B HSSE M20,0 W Gühring

Artikelnummer: Z00286290
EAN: 4031093252294
Herstellernummer: 9008170200000
M.Gewindeb. D376B HSSE M20,0 W Gühring
Inkl. Steuern: 85,26 € VE 1 Stück Netto 71,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Gewinde, Schwarzring, Oberfläche , Gühring Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ W, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für Al und Al-Leg. wie Reinaluminium-Leg., Al-Knetleg., Al-Leg.. <10 % Si und Al-Leg.> 10 % Si verwendbar. Attribute: Ausführung: mit Überlaufschaft , Gesamtlänge: 140 mm, Gewinde: M20 , Kernloch-Ø: 17,50 mm, Norm: DIN 376 , Schaft-Ø: 16,0 mm, Schaft-Vierkant: 12,0 mm, Steigung: 2,50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,50
Schaft-Vierkant mm 12,0
Schaft-Ø (mm) 16,0
Al, Al- und Mg-Leg. 18
Ausfuehrung mit Überlaufschaft
Kernloch-Ø (mm) 17,50
Norm DIN 376
Gewinde M20
Gesamtlänge (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen