M.Gewindeb. D376B M20,0 TiN Gühring

Artikelnummer: Z00285875
EAN: 1234
Herstellernummer: 9009150200000
M.Gewindeb. D376B M20,0 TiN Gühring
Inkl. Steuern: 110,24 € VE 1 Stück Netto 92,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Gewinde, Gelbring, DIN 371, DIN 376, Oberfläche TiN-beschichtet, GÜHRING Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar. Attribute: Ausführung: mit Überlaufschaft , Gesamtlänge: 140 mm, Gewinde: M20 , Kernloch-Ø: 17,50 mm, Norm: DIN 376 , Schaft-Ø DIN 376: 16,0 mm, Schaft-Vierkant DIN 376: 12,0 mm, Steigung: 2,50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 25
Steigung (mm) 2,50
Stähle bis 850 N/mm2 20
Schaft-Vierkant DIN 376 mm 12,0
Schaft-D DIN 376 mm 16,0
Ausfuehrung mit Überlaufschaft
Kernloch-Ø (mm) 17,50
Norm DIN 376
Gewinde M20
Gesamtlänge (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen