M.Gewindeb.D376B PM M14,0 H TiAlN Gühring

Artikelnummer: Z00286197
EAN: 4031093799720
Herstellernummer: 9015760140000
M.Gewindeb.D376B PM M14,0 H TiAlN Gühring
Inkl. Steuern: 110,24 € VE 1 Stück Netto 92,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Gewinde, Rotring, Oberfläche TiAlN-beschichtet, Gühring Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ H, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für hochfeste Stähle wie Vergütungsstähle, leg. Kaltarbeitsstähle und Schnellarbeitsstähle verwendbar. Attribute: Ausführung: mit Überlaufschaft , Gesamtlänge: 110 mm, Gewinde: M14 , Kernloch-Ø: 12,00 mm, Norm: DIN 376 , Schaft-Ø: 11,0 mm, Schaft-Vierkant: 9,0 mm, Steigung: 2,00 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,00
Schaft-Vierkant mm 9,0
Schaft-Ø (mm) 11,0
Stähle bis 42 HRC 8
Stähle bis 1400 N/mm2 12
Ausfuehrung mit Überlaufschaft
Kernloch-Ø (mm) 12,00
Norm DIN 376
Gewinde M14
Gesamtlänge (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen