M.Gewindeb.D376B PM M24,0 H TiAlN Gühring

Artikelnummer: Z00286200
EAN: 4031093719544
Herstellernummer: 9015760240000
M.Gewindeb.D376B PM M24,0 H TiAlN Gühring
Inkl. Steuern: 193,86 € VE 1 Stück Netto 162,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Gewinde, Rotring, Oberfläche TiAlN-beschichtet, Gühring Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ H, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für hochfeste Stähle wie Vergütungsstähle, leg. Kaltarbeitsstähle und Schnellarbeitsstähle verwendbar. Attribute: Ausführung: mit Überlaufschaft , Gesamtlänge: 160 mm, Gewinde: M24 , Kernloch-Ø: 21,50 mm, Norm: DIN 376 , Schaft-Ø: 18,0 mm, Schaft-Vierkant: 14,5 mm, Steigung: 3,00 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 3,00
Schaft-Vierkant mm 14,5
Schaft-Ø (mm) 18,0
Stähle bis 42 HRC 8
Stähle bis 1400 N/mm2 12
Ausfuehrung mit Überlaufschaft
Kernloch-Ø (mm) 21,50
Norm DIN 376
Gewinde M24
Gesamtlänge (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen