M.Gewindeb. D376C HSSE M22,0 TiN Gühring

Artikelnummer: Z00285916
EAN: 4031093265942
Herstellernummer: 9009170220000
GÜHRING
M.Gewindeb. D376C HSSE M22,0 TiN Gühring
Inkl. Steuern: 175,86 € VE 1 Stück Netto 147,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sackloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Gewinde, Gelbring, Oberfläche TiN-beschichtet, Gühring Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar. Attribute: Ausführung: mit Überlaufschaft , Gesamtlänge: 140 mm, Gewinde: M22 , Kernloch-Ø: 19,50 mm, Norm: DIN 376 , Schaft-Ø: 18,0 mm, Schaft-Vierkant: 14,5 mm, Steigung: 2,50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 25
Steigung (mm) 2,50
Stähle bis 850 N/mm2 23
Schaft-Vierkant mm 14,5
Schaft-Ø (mm) 18,0
Ausfuehrung mit Überlaufschaft
Kernloch-Ø (mm) 19,50
Norm DIN 376
Gewinde M22
Gesamtlänge (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen