M.Gewindeb. D376C M12,0 H IK. TiAlN Gühring

Artikelnummer: Z00286220
EAN: 4031093691956
Herstellernummer: 9002970120000
M.Gewindeb. D376C M12,0 H IK. TiAlN Gühring
Inkl. Steuern: 66,10 € VE 1 Stück Netto 55,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sackloch-Maschinengewindebohrer, HSS-E PM, TiAlN-beschichtet, Gühring Ausführung: Toleranzfeld 6HX, Typ H, Form C (2-3 Gänge) mit Innenkühlung. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für hochfeste Stähle wie Vergütungsstähle, leg. Kaltarbeitsstähle und Schnellarbeitsstähle verwendbar. Hinweis: HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Attribute: Ausführung: mit Überlaufschaft , Gesamtlänge: 110 mm, Gewinde: M12 , Kernloch-Ø: 10,20 mm, Norm: DIN 376 , Schaft-Ø: 9 mm, Schaft-Vierkant: 7,0 mm, Steigung: 1,75 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,75
Stähle bis 850 N/mm2 14
Schaft-Vierkant mm 7,0
Schaft-Ø (mm) 9
Stähle bis 42 HRC 6
Stähle bis 1400 N/mm2 10
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Gusseisenwerkstoffe 20
Ausfuehrung mit Überlaufschaft
Kernloch-Ø (mm) 10,20
Norm DIN 376
Gewinde M12
Gesamtlänge (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen