M.Gewindeb. D5156B dg. G 1.1/4 Z. Gühring

Artikelnummer: Z00286658
EAN: 4031093603003
Herstellernummer: 9028940419100
M.Gewindeb. D5156B dg. G 1.1/4 Z. Gühring
Inkl. Steuern: 273,81 € VE 1 Stück Netto 230,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für zylindrisches Rohrgewinde, Gelbring, Oberfläche dampfangelassen, Gühring Ausführung: HSS-E, DIN 5156, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Für Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259). Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar. Attribute: Ausführung: *HSS , Gänge per inch: 11 , Gesamtlänge: 170 mm, Gewinde inch: G 1.1/4* , Gewinde-Ø: 41,910 mm, Kernloch-Ø: 39,50 mm, Schaft-Ø: 32 mm, Schaft-Vierkant: 24,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 12
Schaft-Vierkant mm 24,0
Schaft-Ø (mm) 32
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Ausfuehrung *HSS
Kernloch-Ø (mm) 39,50
Gesamtlänge (mm) 170
Gänge per inch 11
Gewinde-Ø (mm) 41,910
Gewinde inch G 1.1/4*
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen