M.Gewindeb. D5156B dg. G 1/8 Z. Gühring

Artikelnummer: Z00286652
EAN: 4031093602938
Herstellernummer: 9028940097280
M.Gewindeb. D5156B dg. G 1/8 Z. Gühring
Inkl. Steuern: 35,21 € VE 1 Stück Netto 29,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für zylindrisches Rohrgewinde, Gelbring, Oberfläche dampfangelassen, Gühring Ausführung: HSS-E, DIN 5156, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Für Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259). Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar. Attribute: Ausführung: HSS-E , Gänge per inch: 28 , Gesamtlänge: 90 mm, Gewinde inch: G 1/8 , Gewinde-Ø: 9,728 mm, Kernloch-Ø: 8,80 mm, Schaft-Ø: 7 mm, Schaft-Vierkant: 5,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 12
Schaft-Vierkant mm 5,5
Schaft-Ø (mm) 7
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Ausfuehrung HSS-E
Kernloch-Ø (mm) 8,80
Gesamtlänge (mm) 90
Gänge per inch 28
Gewinde-Ø (mm) 9,728
Gewinde inch G 1/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen