• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

GÜHRING M.Gewindeb. D5156C dg. G ¼ Z. Gühring

Artikelnummer:  
Z00286669 
EAN:  
4031093600606 
Herstellernummer:  
9028490131570 
Marke:  
GÜHRING 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

44,26 €

Netto 37,19 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Al, Al- und Mg-Leg. 15
Ausführung HSS-E
Gesamtlänge 100 Millimeter
Gewinde inch G 1/4
Gewinde-Ø 13,157 Millimeter
Gänge per inch 19
Kernloch-Ø 11,80 Millimeter
Schaft-Vierkant mm 9,0
Schaft-Ø 11 Millimeter
Stähle bis 850 N/mm2 12
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Sackloch-Maschinengewindebohrer, Gelbring, Zollgewinde, Oberfläche dampfangelassen, Gühring Ausführung: HSS-E, DIN 5156, Typ N, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259). Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar. Attribute: Ausführung: HSS-E , Gänge per inch: 19 , Gesamtlänge: 100 mm, Gewinde inch: G 1/4 , Gewinde-Ø: 13,157 mm, Kernloch-Ø: 11,80 mm, Schaft-Ø: 11 mm, Schaft-Vierkant: 9,0 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben