M.Gewindeb. DIN371C VHM M5,0 MG IK. Gühring

Artikelnummer: Z00286357
EAN: 4031093778794
Herstellernummer: 9055930050000
M.Gewindeb. DIN371C VHM M5,0 MG IK. Gühring
Inkl. Steuern: 88,54 € VE 1 Stück Netto 74,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM Sackloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, DIN 371, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ H, Form C (2-3 Gänge). Mit verstärktem Schaft, Oberfläche . Anwendung: Für metrische Gewinde nach DIN ISO 13. Besonders für Aluminium und Al-Legierung verwendbar. Attribute: Ausführung: mit Innenkühlung , Gesamtlänge: 70 mm, Gewinde: M5 , Kernloch-Ø: 4,20 mm, Schaft-Ø: 6,0 mm, Schaft-Vierkant: 4,9 mm, Steigung: 0,80 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,80
Schaft-Vierkant mm 4,9
Schaft-Ø (mm) 6,0
Gusseisenwerkstoffe 30
Al, Al- und Mg-Leg. 50
Ausfuehrung mit Innenkühlung
Kupfer, Messing, Bronzen 40
Kernloch-Ø (mm) 4,20
Gewinde M5
Gesamtlänge (mm) 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen