M.Gewindeb. UNC HSSE 1/ 4-20 Fo. B dg. Gühring

Artikelnummer: Z00286719
EAN: 4031093610629
Herstellernummer: 9028810063500
GÜHRING
M.Gewindeb. UNC HSSE 1/ 4-20 Fo. B dg. Gühring
Inkl. Steuern: 28,75 € VE 1 Stück Netto 24,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für UNC-Gewinde, Grünring Ausführung: HSS-E, DIN 2184-1, Toleranzbereich 2B, Typ N, mit Anschnitt Form B (4-5 Gänge). Oberfläche dampfangelassen. Anwendung: Für UNC-Gewinde, Einheits-Grobgewinde, ANSI B1.1. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar. Attribute: Ausführung: mit verstärktem Schaft , Gesamtlänge: 100 mm, Gewinde Gänge per inch: UNC 1/4 - 20 , Gewinde-Ø: 6,350 mm, Kernloch-Ø: 5,10 mm, Schaft-Ø: 9,0 mm, Schaft-Vierkant: 7,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 12
Schaft-Vierkant mm 7,0
Schaft-Ø (mm) 9,0
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Al, Al- und Mg-Leg. 17
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 5,10
Gewinde UNC 1/4
Gesamtlänge (mm) 100
Gänge per inch 20
Gewinde-Ø (mm) 6,350
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen