M.Gewindeb. UNC HSSE 5/16 -18 Fo. C dg.Gühring

Artikelnummer: Z00286734
EAN: 1234
Herstellernummer: 9028550079380
M.Gewindeb. UNC HSSE 5/16 -18 Fo. C dg.Gühring
Inkl. Steuern: 35,39 € VE 1 Stück Netto 29,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Sackloch-Maschinengewindebohrer für UNC-Gewinde, Grünring Ausführung: HSS-E, DIN 2184-1, Toleranzbereich 2B, Typ N, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Oberfläche dampfangelassen. Anwendung: Für UNC-Gewinde, Einheits-Grobgewinde, ANSI B1.1. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar. Attribute: Ausführung: mit verstärktem Schaft , Gesamtlänge: 90 mm, Gewinde Gänge per inch: UNC 5/16 - 18 , Gewinde-Ø: 7,938 mm, Kernloch-Ø: 6,60 mm, Schaft-Ø: 8,0 mm, Schaft-Vierkant: 6,2 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 12
Schaft-Vierkant mm 6,2
Schaft-Ø (mm) 8,0
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Al, Al- und Mg-Leg. 17
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 6,60
Gewinde UNC 5/16
Gesamtlänge (mm) 90
Gänge per inch 18
Gewinde-Ø (mm) 7,938
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen