M.Gewindeb. UNC HSSE 5-40 Fo. B dg. Gühring

Artikelnummer: Z00286714
EAN: 1234
Herstellernummer: 9028810031750
M.Gewindeb. UNC HSSE 5-40 Fo. B dg. Gühring
Inkl. Steuern: 33,45 € VE 1 Stück Netto 28,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für UNC-Gewinde, Grünring Ausführung: HSS-E, DIN 2184-1, Toleranzbereich 2B, Typ N, mit Anschnitt Form B (4-5 Gänge). Oberfläche dampfangelassen. Anwendung: Für UNC-Gewinde, Einheits-Grobgewinde, ANSI B1.1. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar. Attribute: Ausführung: mit verstärktem Schaft , Gesamtlänge: 63 mm, Gewinde Gänge per inch: UNC Nr. 5 - 40 , Gewinde-Ø: 3,175 mm, Kernloch-Ø: 2,65 mm, Schaft-Ø: 4,5 mm, Schaft-Vierkant: 3,4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 12
Schaft-Vierkant mm 3,4
Schaft-Ø (mm) 4,5
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Al, Al- und Mg-Leg. 17
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 2,65
Gewinde UNC Nr.5
Gesamtlänge (mm) 63
Gänge per inch 40
Gewinde-Ø (mm) 3,175
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen