M.Gewindeb. UNF HSSE 1-12 Form B dg. Gühring

Artikelnummer: Z00286771
EAN: 4031093610902
Herstellernummer: 9028850254000
GÜHRING
M.Gewindeb. UNF HSSE 1-12 Form B dg. Gühring
Inkl. Steuern: 137,03 € VE 1 Stück Netto 115,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für UNF-Gewinde, Grünring Ausführung: HSS-E, DIN 2184-1, Toleranzfeld 2B, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Oberfläche dampfangelassen. Anwendung: Für UNF-Gewinde, Einheits-Feingewinde, ANSI B1.1. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar. Attribute: Gesamtlänge: 140 mm, Gewinde Gänge per inch: UNF 1 - 12 , Gewinde-Ø: 25,400 mm, Kernloch-Ø: 23,25 mm, Schaft-Ø: 18,0 mm, Schaft-Vierkant: 14,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 12
Schaft-Vierkant mm 14,5
Schaft-Ø (mm) 18,0
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Al, Al- und Mg-Leg. 17
Kernloch-Ø (mm) 23,25
Gewinde UNF 1
Gesamtlänge (mm) 140
Gänge per inch 12
Gewinde-Ø (mm) 25,400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen