M.Gewindeb. UNF HSSE 1/4-28 Form B dg. Gühring

Artikelnummer: Z00286767
EAN: 4031093610865
Herstellernummer: 9028850063500
GÜHRING
M.Gewindeb. UNF HSSE 1/4-28 Form B dg. Gühring
Inkl. Steuern: 46,55 € VE 1 Stück Netto 39,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für UNF-Gewinde, Grünring Ausführung: HSS-E, DIN 2184-1, Toleranzfeld 2B, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Oberfläche dampfangelassen. Anwendung: Für UNF-Gewinde, Einheits-Feingewinde, ANSI B1.1. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar. Attribute: Gesamtlänge: 80 mm, Gewinde Gänge per inch: UNF 1/4 - 28 , Gewinde-Ø: 6,350 mm, Kernloch-Ø: 5,50 mm, Schaft-Ø: 4,5 mm, Schaft-Vierkant: 3,4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 12
Schaft-Vierkant mm 3,4
Schaft-Ø (mm) 4,5
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Al, Al- und Mg-Leg. 17
Kernloch-Ø (mm) 5,50
Gewinde UNF 1/4
Gesamtlänge (mm) 80
Gänge per inch 28
Gewinde-Ø (mm) 6,350
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen