M.Gewindeb. UNF HSSE 10-32 Form C dg. Gühring

Artikelnummer: Z00286772
EAN: 1234
Herstellernummer: 9028590048260
M.Gewindeb. UNF HSSE 10-32 Form C dg. Gühring
Inkl. Steuern: 35,39 € VE 1 Stück Netto 29,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Sackloch-Maschinengewindebohrer für UNF-Gewinde, Grünring Ausführung: HSS-E, DIN 2184-1, Toleranzfeld 2B, Typ N, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Oberfläche dampfangelassen. Anwendung: Für UNF-Gewinde, Einheits-Feingewinde, ANSI B1.1. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar. Attribute: Gesamtlänge: 70 mm, Gewinde Gänge per inch: UNF Nr. 10 - 32 , Gewinde-Ø: 4,826 mm, Kernloch-Ø: 4,10 mm, Schaft-Ø: 3,5 mm, Schaft-Vierkant: 2,7 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 12
Schaft-Vierkant mm 2,7
Schaft-Ø (mm) 3,5
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Al, Al- und Mg-Leg. 17
Kernloch-Ø (mm) 4,10
Gewinde UNF Nr.10
Gesamtlänge (mm) 70
Gänge per inch 32
Gewinde-Ø (mm) 4,826
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen