M.Gewindeb. UNF HSSE 12-28 Form B dg. Gühring

Artikelnummer: Z00286766
EAN: 4031093610858
Herstellernummer: 9028850054860
GÜHRING
M.Gewindeb. UNF HSSE 12-28 Form B dg. Gühring
Inkl. Steuern: 42,34 € VE 1 Stück Netto 35,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für UNF-Gewinde, Grünring Ausführung: HSS-E, DIN 2184-1, Toleranzfeld 2B, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Oberfläche dampfangelassen. Anwendung: Für UNF-Gewinde, Einheits-Feingewinde, ANSI B1.1. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar. Attribute: Gesamtlänge: 80 mm, Gewinde Gänge per inch: UNF Nr. 12 - 28 , Gewinde-Ø: 5,486 mm, Kernloch-Ø: 4,60 mm, Schaft-Ø: 4,0 mm, Schaft-Vierkant: 3,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 12
Schaft-Vierkant mm 3,0
Schaft-Ø (mm) 4,0
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Al, Al- und Mg-Leg. 17
Kernloch-Ø (mm) 4,60
Gewinde UNF Nr.12
Gesamtlänge (mm) 80
Gänge per inch 28
Gewinde-Ø (mm) 5,486
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen