M.Gewindeb. UNF HSSE 3/8-24 Form B dg. Gühring

Artikelnummer: Z00286768
EAN: 1234
Herstellernummer: 9028850095250
M.Gewindeb. UNF HSSE 3/8-24 Form B dg. Gühring
Inkl. Steuern: 56,51 € VE 1 Stück Netto 47,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für UNF-Gewinde, Grünring Ausführung: HSS-E, DIN 2184-1, Toleranzfeld 2B, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Oberfläche dampfangelassen. Anwendung: Für UNF-Gewinde, Einheits-Feingewinde, ANSI B1.1. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar. Attribute: Gesamtlänge: 90 mm, Gewinde Gänge per inch: UNF 3/8 - 24 , Gewinde-Ø: 9,525 mm, Kernloch-Ø: 8,50 mm, Schaft-Ø: 7,0 mm, Schaft-Vierkant: 5,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 12
Schaft-Vierkant mm 5,5
Schaft-Ø (mm) 7,0
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Al, Al- und Mg-Leg. 17
Kernloch-Ø (mm) 8,50
Gewinde UNF 3/8
Gesamtlänge (mm) 90
Gänge per inch 24
Gewinde-Ø (mm) 9,525
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen