M.Gewindeb. UNF HSSE 5/ 8-18 Form B dg.Gühring

Artikelnummer: Z00286769
EAN: 1234
Herstellernummer: 9028850158750
M.Gewindeb. UNF HSSE 5/ 8-18 Form B dg.Gühring
Inkl. Steuern: 86,61 € VE 1 Stück Netto 72,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für UNF-Gewinde, Grünring Ausführung: HSS-E, DIN 2184-1, Toleranzfeld 2B, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Oberfläche dampfangelassen. Anwendung: Für UNF-Gewinde, Einheits-Feingewinde, ANSI B1.1. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar. Attribute: Gesamtlänge: 100 mm, Gewinde Gänge per inch: UNF 5/8 - 18 , Gewinde-Ø: 15,875 mm, Kernloch-Ø: 14,50 mm, Schaft-Ø: 12,0 mm, Schaft-Vierkant: 9,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 12
Schaft-Vierkant mm 9,0
Schaft-Ø (mm) 12,0
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Al, Al- und Mg-Leg. 17
Kernloch-Ø (mm) 14,50
Gewinde UNF 5/8
Gesamtlänge (mm) 100
Gänge per inch 18
Gewinde-Ø (mm) 15,875
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen