M.Gewindeb. WN VHM M12,0 HRC 62 TiCN Gühring

Artikelnummer: Z00286268
EAN: 4031093621359
Herstellernummer: 9029440120000
GÜHRING
M.Gewindeb. WN VHM M12,0 HRC 62 TiCN Gühring
Inkl. Steuern: 266,93 € VE 1 Stück Netto 224,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Gewinde, Schwarzring, Oberfläche TiCN-beschichtet, Gühring Ausführung: Werksnorm, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ H, mit Anschnitt Form D (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für gehärtete Stähle bis 62 HRC verwendbar. Hinweis: Kernloch-Ø abweichend (Tabelle beachten) Den passenden Spiralbohrer (Bestell-Nr. 1189) bitte separat bestellen. Attribute: Gesamtlänge: 110 mm, Gewinde: M12 , Kernloch-Ø: 10,40 mm, Schaft-Ø: 9,0 mm, Schaft-Vierkant: 7,0 mm, Steigung: 1,75 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,75
Stähle bis 56 HRC 4
Stähle bis 60 HRC 2
Stähle bis 52 HRC 6
Schaft-Vierkant mm 7,0
Schaft-Ø (mm) 9,0
Kernloch-Ø (mm) 10,40
Gewinde M12
Gesamtlänge (mm) 110
Hartbearbeiten über 60 HRC 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen