M.Gewindeb. WN VHM M3,0 HRC 62 TiCN Gühring

Artikelnummer: Z00286262
EAN: 4031093621298
Herstellernummer: 9029440030000
GÜHRING
M.Gewindeb. WN VHM M3,0 HRC 62 TiCN Gühring
Inkl. Steuern: 129,65 € VE 1 Stück Netto 108,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Gewinde, Schwarzring, Oberfläche TiCN-beschichtet, Gühring Ausführung: Werksnorm, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ H, mit Anschnitt Form D (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für gehärtete Stähle bis 62 HRC verwendbar. Hinweis: Kernloch-Ø abweichend (Tabelle beachten) Den passenden Spiralbohrer (Bestell-Nr. 1189) bitte separat bestellen. Attribute: Gesamtlänge: 56 mm, Gewinde: M3 , Kernloch-Ø: 2,60 mm, Schaft-Ø: 3,5 mm, Schaft-Vierkant: 2,7 mm, Steigung: 0,50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,50
Stähle bis 56 HRC 4
Stähle bis 60 HRC 2
Stähle bis 52 HRC 6
Schaft-Vierkant mm 2,7
Schaft-Ø (mm) 3,5
Kernloch-Ø (mm) 2,60
Gewinde M3
Gesamtlänge (mm) 56
Hartbearbeiten über 60 HRC 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen