GÜHRING M.Gewindeb. WN VHM M4,0 HRC 62 TiCN Gühring

Artikelnummer:  
Z00286263
EAN:  
1234
Herstellernummer:  
9029440040000
Marke:  
GÜHRING

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

123,34 €

Netto 103,65 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 63 Millimeter
Gewinde M4
Hartbearbeiten über 60 HRC 2
Kernloch-Ø 3,40 Millimeter
Schaft-Vierkant mm 3,4
Schaft-Ø 4,5 Millimeter
Steigung 0,70 Millimeter
Stähle bis 52 HRC 6
Stähle bis 56 HRC 4
Stähle bis 60 HRC 2
Alle technische daten

Produktbeschreibung

VHM Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Gewinde, Schwarzring, Oberfläche TiCN-beschichtet, Gühring Ausführung: Werksnorm, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ H, mit Anschnitt Form D (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für gehärtete Stähle bis 62 HRC verwendbar. Hinweis: Kernloch-Ø abweichend (Tabelle beachten) Den passenden Spiralbohrer (Bestell-Nr. 1189) bitte separat bestellen. Attribute: Gesamtlänge: 63 mm, Gewinde: M4 , Kernloch-Ø: 3,40 mm, Schaft-Ø: 4,5 mm, Schaft-Vierkant: 3,4 mm, Steigung: 0,70 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben