M.Gewindeb. WN VHM M8,0 HRC 62 TiCN Gühring

Artikelnummer: Z00286266
EAN: 1234
Herstellernummer: 9029440080000
M.Gewindeb. WN VHM M8,0 HRC 62 TiCN Gühring
Inkl. Steuern: 200,80 € VE 1 Stück Netto 168,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

VHM Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Gewinde, Schwarzring, Oberfläche TiCN-beschichtet, Gühring Ausführung: Werksnorm, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ H, mit Anschnitt Form D (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für gehärtete Stähle bis 62 HRC verwendbar. Hinweis: Kernloch-Ø abweichend (Tabelle beachten) Den passenden Spiralbohrer (Bestell-Nr. 1189) bitte separat bestellen. Attribute: Gesamtlänge: 90 mm, Gewinde: M8 , Kernloch-Ø: 6,90 mm, Schaft-Ø: 8,0 mm, Schaft-Vierkant: 6,2 mm, Steigung: 1,25 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,25
Stähle bis 56 HRC 4
Stähle bis 60 HRC 2
Stähle bis 52 HRC 6
Schaft-Vierkant mm 6,2
Schaft-Ø (mm) 8,0
Kernloch-Ø (mm) 6,90
Gewinde M8
Gesamtlänge (mm) 90
Hartbearbeiten über 60 HRC 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen