Maschinen-Muttergewindebohrer HSSE, Gewinde M6

Artikelnummer: Z00443103
EAN: 4031093257176
Maschinen-Muttergewindebohrer HSSE, Gewinde M6
Inkl. Steuern: 22,37 € VE 1 Stück Netto 18,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinen-Muttergewindebohrer

GÜHRING Typ 851. Blank, langer Anschnitt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,00
Vierkant SW (mm) 3,4
Schaft-Ø (mm) 4,5
Kernloch (mm) 5,0
Gewinde M6
Gesamtlänge (mm) 110
Gewindelänge (mm) 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen