Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, G, PowerTap", Gewinde G 1/8"

Artikelnummer: Z00431270
EAN: 4049844111615
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, G, PowerTap", Gewinde G 1/8"
Inkl. Steuern: 17,39 € VE 1 Stück Netto 14,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer PowerTap

GÜHRING Typ 5731. - Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen) - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 5,5
Schaft-D d2 mm 7
Kernloch dk (mm) 8,80
Gänge (per Zoll) 28
Gesamtlänge L1 mm 90
Gewindelänge L2 (mm) 18
Gewinde Zoll G 1/8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen