Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, M, Blauring, DIN371, Gewinde M6

Artikelnummer: Z00443828
EAN: 4031093601320
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, M, Blauring, DIN371, Gewinde M6
Inkl. Steuern: 14,39 € VE 1 Stück Netto 12,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

dampfbehandelt, Gühring

- Geschwefelte, austenitische, martensitische und ferritische Stähle - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 3 x D)

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für rost- und säurebeständige Stähle.

GÜHRING Typ 2869. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,00
Vierkant SW (mm) 4,9
Schaft-Ø (mm) 6,0
Kernloch (mm) 5,0
Gewinde M6
Gesamtlänge (mm) 80
Gewindelänge (mm) 16

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen