Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, M, Blauring, DIN376, Gewinde M10

Artikelnummer: Z00443874
EAN: 4031093601405
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, M, Blauring, DIN376, Gewinde M10
Inkl. Steuern: 23,76 € VE 1 Stück Netto 19,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dampfbehandelt, Gühring

- Geschwefelte, austenitische, martensitische und ferritische Stähle - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form - Mit Überlaufschaft DIN 376

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für rost- und säurebeständige Stähle.

GÜHRING Typ 2870. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,50
Vierkant SW (mm) 5,5
Schaft-Ø (mm) 7,0
Kernloch (mm) 8,5
Gewinde M10
Gesamtlänge (mm) 100
Gewindelänge (mm) 20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen