Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, M, Grünring, DIN376, Gewinde M4

Artikelnummer: Z00443752
EAN: 4031093601931
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, M, Grünring, DIN376, Gewinde M4
Inkl. Steuern: 14,93 € VE 1 Stück Netto 12,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

dampfbehandelt, Gühring

- Geeignet für CNC-Bearbeitungszentren mit Synchronschneidfutter für höhere Standmengen - Gewindebohrer wird über die Synchronspindel der Maschine geführt - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit Überlaufschaft DIN 376

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für universelle Anwendungen.

GÜHRING Typ 2877. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,70
Vierkant SW (mm) 2,1
Schaft-Ø (mm) 2,8
Kernloch (mm) 3,3
Gewinde M4
Gesamtlänge (mm) 63
Gewindelänge (mm) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen