Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, M, Grünring, DIN376, Gewinde M20

Artikelnummer: Z00443761
EAN: 4031093744515
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, M, Grünring, DIN376, Gewinde M20
Inkl. Steuern: 57,95 € VE 1 Stück Netto 48,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dampfbehandelt, Gühring

- Geeignet für CNC-Bearbeitungszentren mit Synchronschneidfutter für höhere Standmengen - Gewindebohrer wird über die Synchronspindel der Maschine geführt - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit Überlaufschaft DIN 376

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für universelle Anwendungen.

GÜHRING Typ 2877. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,50
Vierkant SW (mm) 12,0
Schaft-Ø (mm) 16,0
Kernloch (mm) 17,5
Gewinde M20
Gesamtlänge (mm) 140
Gewindelänge (mm) 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen