Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, M, Grünring, DIN376, Gewinde M30

Artikelnummer: Z00443765
EAN: 4031093744478
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, M, Grünring, DIN376, Gewinde M30
Inkl. Steuern: 110,11 € VE 1 Stück Netto 92,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dampfbehandelt, Gühring

- Geeignet für CNC-Bearbeitungszentren mit Synchronschneidfutter für höhere Standmengen - Gewindebohrer wird über die Synchronspindel der Maschine geführt - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit Überlaufschaft DIN 376

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für universelle Anwendungen.

GÜHRING Typ 2877. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 3,50
Vierkant SW (mm) 18,0
Schaft-Ø (mm) 22,0
Kernloch (mm) 26,5
Gewinde M30
Gesamtlänge (mm) 180
Gewindelänge (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen